Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050258 BARRA RG M12X160 - 00050258

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050258 BARRA RG M12X160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 160 mm

  • Tiefenmarkierung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209502587

Artikelnummer

FIS00050258

Herstellernummer

00050258

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

160 mm

Tiefenmarkierung:

ja

Mit Außengewinde:

ja

fischer RGM Barra filettata in acciaio con dado e rosetta Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 26; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 8; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 19; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Riferimenti: EAN: 4006209502587 Codice fischer: 50258