FISCHER ITALIA - FIS00048412 EA II M8X40 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl 
- Befestigungsvorrichtung - sonstige 
- Länge - 40 mm 
- Gewindemaß (metrisch) - 8 
- Oberflächenschutz - unbehandelt 
Packung
- 50 ST 
EAN
4006209484128
Artikelnummer
FIS00048412
Herstellernummer
00048412
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
40 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Beton:
ja
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Vorsteckmontage:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein
Zul. Last Zugzone:
6.1 kN
Min. Bohrlochtiefe:
43 mm
Selbstbohrend:
nein


