FISCHER ITALIA - FIS00048068 EMS M10X25/30 - 00048068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stiftmaß - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Mit Handschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
4006209480687
Artikelnummer
FIS00048068
Herstellernummer
00048068
Hersteller
FIS
Stiftmaß:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Handschutz:
nein
Percussore per installazione con trapano a percussione EMS Specifiche tecniche: Adatto per: EA II M 10 x 25, EA II M 10 x 30; Attacco per elettroutensili: SDS plus; Riferimenti: EAN: 4006209480687 Codice fischer: 48068