Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00045956 WIS 2 MM/1 M SET - 00045956

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00045956 WIS 2 MM/1 M SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Öse

  • Kabellänge - 1 m

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Kabelmaterial - sonstige

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209459560

Artikelnummer

FIS00045956

Herstellernummer

00045956

Hersteller

FIS

Endbefestigung:

mit Öse

Kabellänge:

1 m

Kabeldurchmesser:

2 mm

Kabelmaterial:

sonstige

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Sistema di cavi WIS Specifiche tecniche: Lunghezza cavo: 1; ¿ filo: 2; Riferimenti: EAN: 4006209459560 Codice fischer: 45956