FISCHER ITALIA - FIS00045520 SGS 16-27 W2 - 00045520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandbreite - 9 mm
Packung
100 ST
EAN
4006209455203
Artikelnummer
FIS00045520
Herstellernummer
00045520
Hersteller
FIS
Bandbreite:
9 mm
Fascetta stringitubo SGS La fascetta stringitubo per grandi tubi flessibili, tubazioni o condutture Vantaggi: I bordi arricciati della fascetta offrono una protezione contro il danneggiamento del tubo. La ridotta dimensione del morsetto consente una regolazione ideale e forze radiali elevate ed equamente distribuite sul diametro del tubo. La vite con testa a taglio combinato consente flessibilità durante l'installazione. Proprietà Abbreviazione: W 2 Vite: CQ 15 (materiale n° 1.1132) secondo DIN EN 10263 Cassa e nastro: Acciaio al cromo AISI 430(materiale n° 1.4016) secondo DIN EN 10088 o equivalente acciaio resistente alla corrosione Specifiche tecniche: Range di serraggio - D - [mm]: 16 - 27; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 9,0 x 0,6; Riferimenti: EAN: 4006209455203 Codice fischer: 45520


