Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00044643 FZED 12 PLUS PERCUSSORE - 00044643

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00044643 FZED 12 PLUS PERCUSSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stiftmaß - 12 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Handschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209446430

Artikelnummer

FIS00044643

Herstellernummer

00044643

Hersteller

FIS

Stiftmaß:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Handschutz:

nein

Percussore FZED Plus Specifiche tecniche: Adatto per: FZEA 12; Riferimenti: EAN: 4006209446430 Codice fischer: 44643