Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00044632 EHS M8X40 PLUS PERCUSSORE - 00044632

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00044632 EHS M8X40 PLUS PERCUSSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stiftmaß - 8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Handschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209446324

Artikelnummer

FIS00044632

Herstellernummer

00044632

Hersteller

FIS

Stiftmaß:

8 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Handschutz:

nein

Percussore manuale EHS Plus con impugnatura di protezione e punzonatore Specifiche tecniche: Adatto per: EA II M 8 x 40; Riferimenti: EAN: 4006209446324 Codice fischer: 44632