Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00044631 EHS M8X25/30 PLUS PERCUSSORE - 00044631

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00044631 EHS M8X25/30 PLUS PERCUSSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stiftmaß - 8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Handschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209446317

Artikelnummer

FIS00044631

Herstellernummer

00044631

Hersteller

FIS

Stiftmaß:

8 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Handschutz:

nein

Percussore manuale EHS Plus con impugnatura di protezione e punzonatore Specifiche tecniche: Adatto per: EA II M 8 x 25, EA II M 8 x 30; Riferimenti: EAN: 4006209446317 Codice fischer: 44631