FISCHER ITALIA - FIS00044559 WIC 2 VE 20 - 00044559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Kabellänge - 30 m
Kabeldurchmesser - 2.5 mm
Kabelmaterial - sonstige
Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4006209445594
Artikelnummer
FIS00044559
Herstellernummer
00044559
Hersteller
FIS
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Kabellänge:
30 m
Kabeldurchmesser:
2.5 mm
Kabelmaterial:
sonstige
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
ja


