Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00040456 FPS-FP 4,2X13 ZPF 1000 - 00040456

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00040456 FPS-FP 4,2X13 ZPF 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

4006209404560

Artikelnummer

FIS00040456

Herstellernummer

00040456

Hersteller

FIS

Vite per montaggio profili FPS-FP Vite speciale per orditure metalliche da cartongesso Materiali di supporto: Profili metallici su profili metallici Vantaggi: Con la sua ampia gamma di prodotti, le viti per cartongesso fischer forniscono la giusta soluzione per un'ampia gamma di diverse strutture in cartongesso. Vite zincata bianca interamente filettata, con testa flangiata e impronta Phillips. Applicazioni: Connessione di profili metallici Funzionamento: Perfora lamiere fino a 0,9 mm di spessore senza preforo. Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 13; Lunghezza - l - [mm]: 13; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 8000; Diametro - d - [mm]: 4; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 2; Riferimenti: EAN: 4006209404560 Codice fischer: 40456