FISCHER ITALIA - FIS00020959 GWB BANDELLA IN TESSUTO - 00020959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 15 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4006209209592
Artikelnummer
FIS00020959
Herstellernummer
00020959
Hersteller
FIS
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforation:
rund
Perforationsdurchmesser:
6.5 mm
Perforationsbreite:
1 mm
Perforationslänge:
1 mm
Bruchlast:
1 N


