Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00020957 G M12 BARRA M12X1000 CL.4.6 - 00020957

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00020957 G M12 BARRA M12X1000 CL.4.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4006209209578

Artikelnummer

FIS00020957

Herstellernummer

00020957

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

4.6/5.6 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

1000 mm

Barra filetatta da metro classe cl. 4.6 Barra filettata da metro in cl 4.6 zincata bianca (DIN 976-1) Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 12; Lunghezza - l - [mm]: 1000; Riferimenti: EAN: 4006209209578 Codice fischer: 20957