Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00020956 G M6X1000 CL.4.8 GVZ - 00020956

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00020956 G M6X1000 CL.4.8 GVZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209209561

Artikelnummer

FIS00020956

Herstellernummer

00020956

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

4.6/5.6 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge:

1000 mm

Barra filetatta da metro classe cl. 4.6 Barra filettata da metro in cl 4.6 zincata bianca (DIN 976-1) Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 6; Lunghezza - l - [mm]: 1000; Riferimenti: EAN: 4006209209561 Codice fischer: 20956

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie