Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00007910 PN PINZA PIEGANASTRO - 00007910

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00007910 PN  PINZA PIEGANASTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132079102

Artikelnummer

FIS00007910

Herstellernummer

00007910

Hersteller

FIS

Sistema QUICK-FIX Sistema per la creazione a misura di mensole, staffaggi e connessioni fra elementi non strutturali Vantaggi: Verga in acciaio di larghezza 50 mm e spessore 3 mm disponibile di lunghezza 1,2 m e 2 m. La pinza permette di realizzare manualmente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione. Il kit è già completo di pinza e una vasta gamma di minuteria. Sono disponibili le piastrine sagomate per il fissaggio di rubinetti di adduzione con viti autofilettanti. La barra è tacchettata ogni cm per facilitare la realizzazione corretta. Applicazioni: Mensole per il sostegno di canale elettriche Applicazione a diverse altezze di quadri, derivazioni, lampade Sostegno di tubi e raccordi Collegamento diadduzione idrica su muratura debole che non consente l'utilizzo degli usuali fissaggi Supporto per carichi leggeri dove il cartongesso non garantisca la tenuta o dove non ci sia la possibilità di ancorarsi direttamente Costruzione di strutture in legno non portanti (stand, allestimenti temporanei...) Funzionamento: Piegare la verga secondo le misure desiderate aiutandosi con le tacche centimetrate sulla verga e con i marcatori sulla pinza. La pinza può essere anche fissata in morsa. Specifiche tecniche: Riferimenti: EAN: 8001132079102 Codice fischer: 7910