Startseite

FINDER SPA - FIN9980922099 MOD LED+DIODO-POLARITA STAND 110-220V D - 9980922099

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung DC - 110...220 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823105369

Artikelnummer

FIN9980922099

Herstellernummer

9980922099

Hersteller

FIN

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

110...220 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: LED + diodo + diodo di protezione da inversione polarità

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie