FINDER SPA - FIN9980906099 MOD LED+DIODO-POLARITA STANDARD 28-60V - 9980906099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung DC - 28...60 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
8012823105345
Artikelnummer
FIN9980906099
Herstellernummer
9980906099
Hersteller
FIN
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
28...60 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


