FINDER SPA - FIN9980023059 MOD. INDICATORE LED 110/240V AC/DC - 9980023059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...240 V
Betriebsspannung DC - 110...240 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823105291
Artikelnummer
FIN9980023059
Herstellernummer
9980023059
Hersteller
FIN
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
Betriebsspannung DC:
110...240 V
Mit LED-Anzeige:
ja


