FINDER SPA - FIN9980023050 MOD. INDICATORE LED 110/240V AC/DC - 9980023050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung DC - 230...230 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823105284
Artikelnummer
FIN9980023050
Herstellernummer
9980023050
Hersteller
FIN
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung DC:
230...230 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


