FINDER SPA - FIN9980023009 MOD. RC 110/240V AC/DC - 9980023009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V
Betriebsspannung DC - 110...240 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823105277
Artikelnummer
FIN9980023009
Herstellernummer
9980023009
Hersteller
FIN
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Betriebsspannung DC:
110...240 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


