Startseite

FINDER SPA - FIN9980006098 MOD. INDICATORE LED+VARISTORE 28/60V AC/ - 9980006098

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 28...60 V

  • Betriebsspannung DC - 28...60 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823105253

Artikelnummer

FIN9980006098

Herstellernummer

9980006098

Hersteller

FIN

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

28...60 V

Betriebsspannung DC:

28...60 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

28...60 V

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: varistore + LED

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie