FINDER SPA - FIN9980002498 MOD. INDICATORE LED+VARISTORE 6/24V AC/D - 9980002498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 6...24 V
Betriebsspannung DC - 6...24 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823105208
Artikelnummer
FIN9980002498
Herstellernummer
9980002498
Hersteller
FIN
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
6...24 V
Betriebsspannung DC:
6...24 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
6...24 V
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


