Startseite

FINDER SPA - FIN9980002459 MOD. INDICATORE LED 6/24V AC/DC - 9980002459

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 6...24 V

  • Betriebsspannung DC - 6...24 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 6...24 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823105192

Artikelnummer

FIN9980002459

Herstellernummer

9980002459

Hersteller

FIN

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

6...24 V

Betriebsspannung DC:

6...24 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

6...24 V

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipologia accessorio: LED Pezzo di ricambio: sì Accessorio: sì

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie