Startseite

FINDER SPA - FIN9902023098 MOD. INDICATORE LED+VARIST. 110/240V AC/ - 9902023098

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN9902023098 MOD. INDICATORE LED+VARIST. 110/240V AC/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Betriebsspannung DC - 110...240 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823115542

Artikelnummer

FIN9902023098

Herstellernummer

9902023098

Hersteller

FIN

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Betriebsspannung DC:

110...240 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: varistore + LED

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie