FINDER SPA - FIN9902006009 MOD. RC 28/60V AC/DC - 9902006009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 28...60 V
Betriebsspannung DC - 28...60 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823115498
Artikelnummer
FIN9902006009
Herstellernummer
9902006009
Hersteller
FIN
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
28...60 V
Betriebsspannung DC:
28...60 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
28...60 V
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


