FINDER SPA - FIN9901023008 MOD. INDICATORE LED+VARIST. 110/240V AC/ - 9901023008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V
Betriebsspannung DC - 110...240 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823104492
Artikelnummer
FIN9901023008
Herstellernummer
9901023008
Hersteller
FIN
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Betriebsspannung DC:
110...240 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


