Startseite

FINDER SPA - FIN9901006009 MOD. RC 28/60V AC/DC - 9901006009

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN9901006009 MOD. RC 28/60V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 28...60 V

  • Betriebsspannung DC - 28...60 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823104454

Artikelnummer

FIN9901006009

Herstellernummer

9901006009

Hersteller

FIN

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

28...60 V

Betriebsspannung DC:

28...60 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

28...60 V

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipologia accessorio: circuito RC Pezzo di ricambio: sì Accessorio: sì

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie