Startseite

FINDER SPA - FIN97P2SPA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.46 - 97P2SPA

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN97P2SPA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 95.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823401546

Artikelnummer

FIN97P2SPA

Herstellernummer

97P2SPA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15.8 mm

Höhe:

95.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

60.5 mm

Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 8 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 2 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie