Startseite

FINDER SPA - FIN9711 ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.46 - 9711

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 5

Packung

  • 50 ST

Produktserien

Serie 97

EAN

8012823326504

Artikelnummer

FIN9711

Herstellernummer

9711

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

5

Breite:

12.4 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

33.6 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20