Startseite

FINDER SPA - FIN95933SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.40 - 95933SPA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 15.5 mm

  • Höhe - 78.6 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823291123

Artikelnummer

FIN95933SPA

Herstellernummer

95933SPA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

5

Breite:

15.5 mm

Höhe:

78.6 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

71.5 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 8 poli;ponticello plastico

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie