Startseite

FINDER SPA - FIN95152SLA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.40 - 95152SLA

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN95152SLA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 8

Packung

  • 50 ST

Produktserien

Serie 95

EAN

8012823302249

Artikelnummer

FIN95152SLA

Herstellernummer

95152SLA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

8

Breite:

13 mm

Höhe:

30.3 mm

Tiefe:

9.2 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;ponticello plastico