FINDER SPA - FIN951520SNA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P NERO S. - 951520SNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Pins - 8
Breite - 13 mm
Höhe - 30.3 mm
Packung
50 ST
EAN
8012823286341
Artikelnummer
FIN951520SNA
Herstellernummer
951520SNA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Pins:
8
Breite:
13 mm
Höhe:
30.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
9.2 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


