Startseite

FINDER SPA - FIN95132SNA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.40 - 95132SNA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 13 mm

  • Höhe - 30.3 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8012823286327

Artikelnummer

FIN95132SNA

Herstellernummer

95132SNA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

5

Breite:

13 mm

Höhe:

30.3 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

9.5 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;ponticello plastico

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie