Startseite

FINDER SPA - FIN9503SPA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 1P S.40 - 9503SPA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - ja

  • Anzahl der Pins - 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823115443

Artikelnummer

FIN9503SPA

Herstellernummer

9503SPA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Anzahl der Pins:

5

Breite:

15.8 mm

Höhe:

78.6 mm

Tiefe:

71.8 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 8 poli;moduli temporizzatori;ponticello plastico

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie