Startseite

FINDER SPA - FIN94P3SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 3P S.55 - 94P3SMA

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN94P3SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 3P S.55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 31 mm

  • Höhe - 95.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823402659

Artikelnummer

FIN94P3SMA

Herstellernummer

94P3SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

11

Breite:

31 mm

Höhe:

95.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

68.8 mm

Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico di ritenuta e sgancio;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzat

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie