Startseite

FINDER SPA - FIN9412SMA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.55/85 - 9412SMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 21.5 mm

  • Höhe - 29.5 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823073095

Artikelnummer

FIN9412SMA

Herstellernummer

9412SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

8

Breite:

21.5 mm

Höhe:

29.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

49.3 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Accessori: Ponticello metallico

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie