Startseite

FINDER SPA - FIN94047SMA ZOC.CON MORS.A BUSSOLA 4P AP.FER. S.55 - 94047SMA

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN94047SMA ZOC.CON MORS.A BUSSOLA 4P AP.FER. S.55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 76 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823401249

Artikelnummer

FIN94047SMA

Herstellernummer

94047SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

14

Breite:

27 mm

Höhe:

76 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

70.3 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico di ritenuta e sgancio;pettine 6 poli;moduli temporizzatori;moduli di segnalazion

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie