FINDER SPA - FIN93667024 ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN 1P S.34 - 93667024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktionale Ergänzung möglich - ja
Anzahl der Pins - 5
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823389806
Artikelnummer
FIN93667024
Herstellernummer
93667024
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
87.2 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie