Startseite

FINDER SPA - FIN93608230 ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN 1P S.34 - 93608230

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN93608230 ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN 1P S.34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 6.2 mm

  • Höhe - 87 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823389783

Artikelnummer

FIN93608230

Herstellernummer

93608230

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.2 mm

Höhe:

87 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

87.2 mm

Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Grado di protezione: IP 20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie