Startseite

FINDER SPA - FIN93528230 ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.41 - 93528230

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN93528230 ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 8

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823353197

Artikelnummer

FIN93528230

Herstellernummer

93528230

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

8

Breite:

14 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

73.6 mm

Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Grado di protezione: IP 20

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie