Startseite

FINDER SPA - FIN93520060 ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.41 - 93520060

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN93520060 ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 14 mm

  • Höhe - 93 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823310152

Artikelnummer

FIN93520060

Herstellernummer

93520060

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

14 mm

Höhe:

93 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

73.6 mm

Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Grado di protezione: IP 20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie