Startseite

FINDER SPA - FIN93510024 ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 1P S.34 - 93510024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 5

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823284026

Artikelnummer

FIN93510024

Herstellernummer

93510024

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.2 mm

Höhe:

93.6 mm

Tiefe:

72.5 mm

Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Grado di protezione: IP 20