Startseite

FINDER SPA - FIN9311 ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.34 - 9311

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 5

Packung

  • 50 ST

EAN

8012823284262

Artikelnummer

FIN9311

Herstellernummer

9311

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.2 mm

Höhe:

31 mm

Tiefe:

33 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto Grado di protezione: IP 20

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie