Startseite

FINDER SPA - FIN9022SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.60 - 9022SMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 66 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823072562

Artikelnummer

FIN9022SMA

Herstellernummer

9022SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

38 mm

Höhe:

66 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

74.7 mm

Zoccolo con morsetti a bussola. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico.

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie