FINDER SPA - FIN90151 ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 3P S.60 - 90151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Pins - 11
Breite - 28 mm
Höhe - 28 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823186528
Artikelnummer
FIN90151
Herstellernummer
90151
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Pins:
11
Breite:
28 mm
Höhe:
28 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
13.5 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


