Startseite

FINDER SPA - FIN9015 ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 3P S.60 - 9015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 28 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823072425

Artikelnummer

FIN9015

Herstellernummer

9015

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

11

Breite:

28 mm

Höhe:

28 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

13.5 mm

Zoccolo per circuito stampato. Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Colore: Blu

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie