FINDER SPA - FIN9014 ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.60 - 9014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Pins - 8
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823072371
Artikelnummer
FIN9014
Herstellernummer
9014
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Pins:
8
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
13.5 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


