Startseite

FINDER SPA - FIN9003SMA ZOCCOLO MORSETTI A BUSSOLA UNDECAL 3P S. - 9003SMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 77.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823273792

Artikelnummer

FIN9003SMA

Herstellernummer

9003SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

11

Breite:

38 mm

Höhe:

77.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

80.1 mm

Zoccolo con morsetti a bussola. (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 6 poli;moduli temporizzatori;ponticello metallico

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie