Startseite

FINDER SPA - FIN8A8890241600 MODULO DI ESPANSIONE DIGITALE 16IN/8OUT - 8A8890241600

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN8A8890241600 MODULO DI ESPANSIONE DIGITALE 16IN/8OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 12...24 V

  • Mit Relaisausgang - ja

  • Grundgerät - nein

  • Schaltstrom - 2 A

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

152 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823452944

Artikelnummer

FIN8A8890241600

Herstellernummer

8A8890241600

Hersteller

FIN

Versorgungsspannung DC:

12...24 V

Mit Relaisausgang:

ja

Grundgerät:

nein

Schaltstrom:

2 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Erweiterbar:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Erweiterungsgerät:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Breite:

70 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

84 mm

Tiefe:

56.8 mm

Modulo di espansione digitale/analogica - OPTA N°contatti: 8 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi corrente di commutazione: 2 A. numero di ingressi digitali: 16 numero di uscite digitali: 8 tipo di tensione di alimentazione:DC tensione di alimentazione per DC: da 12 a 24 V. categoria di protezione antideflagrante per gas: senza categoria di protezione antideflagrante per polvere: senza Grado di protezione: IP20 SIL secondo IEC 61508: senza