Startseite

FINDER SPA - FIN881202300002 TEMPORIZZATORE INNESTO OCTAL MULTIFUNZIO - 881202300002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...360000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823304472

Artikelnummer

FIN881202300002

Herstellernummer

881202300002

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230...230 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Nennstrom:

8 A

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

47.9 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

77.5 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

47.9 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Temporizzatore multitensione e multifunzione N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 8 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 230 V. Volt DC: 230 V. adatto per montaggio frontale: sì con base a innesto: sì telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 360000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a innesto adatto per montaggio su guida a cappello: no Grado di protezione: IP 40

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie