FINDER SPA - FIN880202300002 TEMPORIZZATORE INNESTO UNDECAL MULTIFUZI - 880202300002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823304458
Artikelnummer
FIN880202300002
Herstellernummer
880202300002
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230...230 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
ja
Nennstrom:
8 A
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
ja
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
47.9 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
77.5 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
47.9 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


